- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント ガード プレートのおすすめ人気ランキング
コンセント ガード プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新135件の「コンセント ガード プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防球カバー」、「コンセント ガード」、「防球ガード」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。
材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
1個
¥839税込¥923
当日出荷
厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
付属品絶縁サポート、専用キー 2本寸法(mm)79×132
1台
¥6,198税込¥6,818
3日以内出荷
プレート薄型金属ガードプレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃付属品専用キー2個
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質ステンレス質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
プレート金属防滴プレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可色オフホワイト
1個
¥879税込¥967
当日出荷
TRUSCOマグネット付スイッチカバー
取付け方法底面ゴムマグネット付材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)色クリームグレー

















![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02484167-130226-02.jpg)